Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40587030
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240994
EAN/GTIN:
     4046356711265
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
kabelverschraubung
Kabelverschraubung aus PP mit Pg-Gewinde, Schutzklasse IP65
Weitere Informationen:
Gewindelänge:
12 mm
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
sonstige
Halogenfrei:
true
Farbe:
sonstige
Biegeschutz:
false
Mit Gegenmutter:
false
Zugentlastung:
false
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
11 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2956*
€ 0,5014*
23 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 4,45*
ab € 25,91*
€ 33,91*
2
pro Stück
€ 5,00*
ab € 27,165*
€ 35,335*
2
pro Stück
€ 5,95*
ab € 27,57*
€ 35,73*
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 28,42*
€ 36,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,5014*
€ 0,59667
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4956*
€ 0,58976
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4156*
€ 0,49456
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3956*
€ 0,47076
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3456*
€ 0,41126
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3356*
€ 0,39936
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2956*
€ 0,35176
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,0028* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3241200
ab € 0,7008*
Zubehör
Phoenix Contact
1411228
ab € 0,45*
Zubehör
Phoenix Contact
3241082
ab € 3,7488*
Zubehör
Phoenix Contact
3240862
ab € 36,98*
Zubehör
Phoenix Contact
3240855
ab € 22,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.