Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschlauch


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517I-15052786
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240862
EAN/GTIN:
     4046356736886
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
Schutzschlauch, Federstahldraht mit Kunststoffummantelung aus PU, hochflexibel
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
45 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
45 mm
Innendurchmesser:
38 mm
Werkstoff:
sonstige
Werkstoff der Wendel:
PUR-ummantelter Federstahl
Einsatztemperatur:
-40 °C | 80 °C
Schutzart (IP):
IP68
Biegeradius, statisch:
36 mm
UV-beständig:
false
Halogenfrei:
true
Innen glatt:
false
Außen glatt:
false
Flexibilität:
flexibel
Farbe:
blau
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
false
Zulassung nach UR:
false
Zulassung nach N:
false
Zulassung nach CSA:
false
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 36,91*
€ 42,91*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
€ 5,90*
ab € 36,8253*
€ 42,9553*
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 37,157*
€ 43,307*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 313,79*
€ 334,93*
1
pro Meter
€ 5,95*
ab € 331,30*
€ 379,93*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 42,91*
€ 51,0629
pro Meter
ab 20 Meter
€ 42,18*
€ 50,1942
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 36,91*
€ 43,9229
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 429,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3241022
ab € 3,909*
Zubehör
Phoenix Contact
3240973
ab € 1,4292*
Zubehör
Phoenix Contact
3241082
ab € 3,8236*
Zubehör
Phoenix Contact
3240994
ab € 0,316*
Zubehör
Phoenix Contact
3241008
ab € 0,2829*
Zubehör
Phoenix Contact
3241001
ab € 0,3328*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.