Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40587023
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240999
EAN/GTIN:
     4046356711319
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
kabelverschraubung m25
Kabelverschraubung aus PP mit metrischem Gewinde, Schutzklasse IP65
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
13 mm
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
sonstige
Halogenfrei:
true
Farbe:
sonstige
Biegeschutz:
false
Mit Gegenmutter:
false
Zugentlastung:
false
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
16 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 12,5078*
€ 14,8453*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 12,93*
€ 15,54*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,451*
€ 16,101*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 13,66*
€ 16,25*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,997*
€ 16,627*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,8453*
€ 17,66591
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,4053*
€ 17,14231
pro Stück
ab 75 Stück
€ 14,1978*
€ 16,89538
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,5078*
€ 14,88428
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 148,453* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3241191
ab € 0,1942*
Zubehör
Phoenix Contact
1411208
ab € 0,19*
Zubehör
Phoenix Contact
3240853
ab € 10,60*
Zubehör
Phoenix Contact
3240860
ab € 18,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.