Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-3241003
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3241003
EAN/GTIN:
     4046356711357
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
kabelverschraubung pg9
Kabelverschraubung aus PP mit Pg-Gewinde, drehbar, Schutzklasse IP54
Weitere Informationen:
Gewindelänge:
10 mm
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
sonstige
Halogenfrei:
true
Farbe:
sonstige
Biegeschutz:
false
Mit Gegenmutter:
false
Zugentlastung:
false
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,7609*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,1169*
€ 6,08911
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,8769*
€ 5,80351
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,3969*
€ 5,23231
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,3309*
€ 5,15377
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,7609*
€ 4,47547
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3241195
ab € 0,1776*
Zubehör
Phoenix Contact
1411222
ab € 0,125*
Zubehör
Phoenix Contact
3240850
ab € 6,981*
Zubehör
Phoenix Contact
3240857
ab € 12,0444*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.