Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldriller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-3241102
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3241102
EAN/GTIN:
     4046356717311
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabeldriller
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabeldriller, zur schnellen und werkzeuglosen Bündelung von Leitern und Leitungen, wiederlösbar und wiederverwendbar
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
10.2 mm
Bandlänge:
26.2 mm
Banddicke:
2 mm
Max. Bündeldurchmesser:
10.2 mm
Min. Haltekraft:
0 N
Einsatztemperatur:
-40 °C | 85 °C
Montagetemperatur:
-10 °C | 60 °C
Bandverschluss:
Doppelverschlusskopf
UV-stabil nach ASTM D6779:
false
Halogenfrei:
true
Farbe:
schwarz
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
false
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
false
MIL-Zulassung:
true
UL-Zulassung:
false
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,02601*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,03471*
€ 0,0413
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,03411*
€ 0,04059
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,03221*
€ 0,03833
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,03171*
€ 0,03773
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,03051*
€ 0,03631
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,02601*
€ 0,03095
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.