Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugtasche, unbestückt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugtasche, ohne Werkzeug, (L x B x T) 520 x 250 x 250 mm, 795 g, 8191309
Werkzeugtasche, ohne Werkzeug, (L x B x T) 520 x 250 x 250 mm, 795 g, 8191309
Artikel-Nr.:
     C1151-8191309
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     8191309
EAN/GTIN:
     4055626039855
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
werkzeugtasche
Werkzeug-Wickeltasche, unbestückt, Beschriftungsschild in Visitenkartengröße nach Kundenwunsch bedruckt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schulterriemen:
false
Signalrot:
false
Hängeschlossbügel:
false
Höhe:
290 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
250 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.