Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugtasche, unbestückt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugtasche, ohne Werkzeug, (L x B x T) 290 x 185 x 185 mm, 907.9 g, 8191310
Werkzeugtasche, ohne Werkzeug, (L x B x T) 290 x 185 x 185 mm, 907.9 g, 8191310
Artikel-Nr.:
     C1151-8191310
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     8191310
EAN/GTIN:
     4055626039862
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
phoenix contact werkzeugtasche
werkzeugtasche
Werkzeugtasche, unbestückt, Beschriftungsschild in Visitenkartengröße nach Kundenwunsch bedruckt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schulterriemen:
true
Signalrot:
false
Hängeschlossbügel:
false
Höhe:
220 mm
Breite:
185 mm
Tiefe:
185 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.