Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterputz-Schalterprogramme, Unterputz-Einsätze, Datenkommunikation, UAE-TAE-Anschlussdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-0230-0-0381
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     0230-0-0381
EAN/GTIN:
     4011395048436
Suchbegriffe:
ISDN Dose
Kombidose
TAE Dose
TAE Dose Aufputz
Unterputz-Schalterprogramme, Unterputz-Einsätze, Datenkommunikation, UAE-TAE-Anschlussdose, UAE 8(6)/TAE 6F+N - Anschlussdose 2 x 6-polig mit geradem Auslass, Mit Schraubkontakten. UAE: RJ 11/12, ISDN fähig Kat. 3 nach IEC 603-7/DIN EN 60603-7, TAE: für 1 Telefon, 1 Zusatzeinrichtung oder 1 Datenendgerät, Mit Spreize.
Weitere Informationen:
Unterputz:
true
Kanaleinbau:
true
Bodentank/Unterflurmontage:
false
Befestigungsart:
schrauben
Steckverbindertyp:
sonstige
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Kategorie:
sonstige
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
1013
Anschlussart:
Schraube
Buchsen geschirmt:
false
Montageart Schirmanschluss:
ohne
Auslassrichtung:
gerade
Schutzart (IP):
IP20
Mechanische Kodierung:
false
Weitere Suchbegriffe: TAE Dose Unterputz, tae dose weiß, tae dose unterputz, busch jäger tae dose, UAE 8(6)/TAE 6F+N - Anschlussdose
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.