| |
|
| Artikel-Nr.: C1152-0230-0-0422 Herst.-Nr.: 0230-0-0422 EAN/GTIN: 4011395167571 |
| |
|
| | |
| Unterputz-Schalterprogramme, Unterputz-Einsätze, Datenkommunikation, VGA-Anschlussdose alpinweiß, VGA-Anschlussdose mit Schraubklemmen und Zugentlastung Passend zu TAE-Zentralscheiben 2539-21x und 1766-xxx. Zur Übertragung analoger Video-Daten zwischen PCs und Laptops und Anzeigegeräten, wie z.B. Monitoren oder Beamern. VGA-Buchsentyp: D-Sub, 15-polig. Full HD-fähig (1920 x 1080 Pixel). Zum Anschluss von 15-adrigen VGA-Kabeln. Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen. Zur problemlosen Montage, unter Einhaltung der zulässigen Biegeradien, wird die Verwendung der Kaiser "Electronic-Dose", Art.-Nr. 1068-02 oder 9062-74 empfohlen. Ohne Zentralscheibe. Ohne Spreize. Einbautiefe: 34 mm Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | Basiselement | Verwendung: | sonstige | Tragring: | true | Beschriftungsfeld: | ohne Beschriftungsfeld | Montageart: | Unterputz | Werkstoff: | Metall | Werkstoffgüte: | sonstige | Halogenfrei: | true | Oberfläche: | sonstige | Ausführung der Oberfläche: | matt | Farbe: | weiß | RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 | Befestigungsart: | Befestigung mit Schraube | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Network cable boots, Netzwerk-Cable-Boots, UP-Einsätze VGA, VGA UP-Einsätze, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, knickschutztülle weiß, knickschutztülle, busch jäger steckdoseneinsatz, VGA-Anschlussdose |
| | |
| |