Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Abdeckung Elektrobereich
>
Schalterabdeckung
>
Artikel
Unterputz-Schalterprogramme, Unterputz-Einsätze, Schalter/Taster, Kontrollschalter (Wechselschalter) mit Glimmlampe
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1152-1022-0-0474
Hersteller:
Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
1022-0-0474
EAN/GTIN:
4011395010501
Suchbegriffe:
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Kontrollschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Unterputz-Schalterprogramme, Unterputz-Einsätze, Schalter/Taster, Kontrollschalter (Wechselschalter) mit Glimmlampe, Wippkontrollschalter-Einsatz Aus- und Wechselschaltung mit N-Klemme Mit Glimmlampe. Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX IEC 60669-1
Weitere Informationen:
Schaltungsart:
Wechselschalter
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Zusammenstellung:
Basiselement
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Befestigung mit Kralle und Schraube
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
blau
RAL-Nummer (ähnlich):
5010
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Beleuchtung:
Beleuchtung mit Glühlampen
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Schaltstrom:
10 A
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
10 AX
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Busch Jäger
>
Katalog
Weitere Suchbegriffe:
Schalter UP-Einsätze
,
UP-Einsätze Schalter
,
Unterputzschalter
,
Taster UP-Einsätze
,
UP-Einsätze Taster
,
Ausschalter
,
Wechselschalter
,
Wippenschalter
,
Wippschalter
,
schalterabdeckung busch-jäger
,
schalterabdeckung
,
wechselschalter 10a
,
Wippkontrollschalter-Einsatz
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 10,11*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Unterputz-Schalterprogramme, Unterputz-Einsätze, Schalter/Taster, Kontrollschalter mit Glimmlampe, 2-polig
Busch-Jaeger
1022-0-0656
ab € 16,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen