Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufputz-Schalterprogramme, ocean® (IP 44), Schalter/Taster, Wippschalter (Wechselschalter), 2-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-1085-0-1605
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1085-0-1605
EAN/GTIN:
     4011395992517
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Ausschalter
Wechselschalter
Aufputz-Schalterprogramme, ocean® (IP 44), Schalter/Taster, Wippschalter (Wechselschalter), 2-polig, Wippschalter Aus, 2-polig Nennspannung: 250 V~ Nennstrom: 10 AX Schutzart Gerät: IP 44
Weitere Informationen:
Schaltungsart:
Schalter 2-polig
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Montageart:
Aufputz
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
blaugrün
Beleuchtung:
ohne Beleuchtung
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Nennspannung:
250 V
Schaltstrom:
10 A
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
10 AX
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 19,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 75 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1085-0-1620
€ 20,35*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1085-0-1621
€ 20,22*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1085-0-1627
€ 18,87*
Ähnlich
Busch-Jaeger
2CKA001085A1603
€ 10,89*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1085-0-1628
€ 11,70*
Ähnlich
Busch-Jaeger
2CKA001085A1606
€ 18,71*
Ähnlich
Busch-Jaeger
2CKA001085A1604
€ 18,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.