| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1152-1745-0-0017 Herst.-Nr.: 1745-0-0017 EAN/GTIN: 4011395117903 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sondersteckvorrichtungen (Terko, Perilex ...), Export-Steckvorrichtungen, Busch-Nema-Steckdosen, Spezial-Einbaudose für UP-Doppelsteckdose, Spezial-Einbaudose Für Busch-Nema UP-Doppelsteckdosen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Montageart: | Unterputz | Ausführung: | sonstige | Befestigung der Geräte: | schrauben oder spreizen | Mit Schrauben: | true | Werkstoff: | Kunststoff | Halogenfrei: | true | Schutzart (IP): | IP20 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |