| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1152-1753-0-2884 Herst.-Nr.: 1753-0-2884 EAN/GTIN: 4011395153000 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Unterputz-Schalterprogramme, Reflex SI, Krankenhaus-Systeme Ackermann clino-opt 90/clino-phon 95, Rundfunkanlage mit Kleinhörsystem, Zentralscheibe Als Abdeckung für Rundfunkanlage mit Kleinhörsystem. Passend zu Ackermann-Einsatz Nr. 73120 H, 73120 H1 und 73120 C. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Geeignet als Zentralplatte: | true | Geeignet für Schwesternrufsystem: | true | Geeignet für Radioübertragung: | true | Geeignet für Programmwahlschalter: | false | Farbe: | weiß | RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 | Halogenfrei: | true |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |