Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterputz-Schalterprogramme, Daten-Kommunikations-Technik, Gehäuse und Sockel, Sockel,25-polige D-Subminiatur-Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-1764-0-0240
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1764-0-0240
EAN/GTIN:
     4011395468708
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
Steckergehäuse
steckergehäuse
Unterputz-Schalterprogramme, Daten-Kommunikations-Technik, Gehäuse und Sockel, Sockel,25-polige D-Subminiatur-Steckverbinder, Sockel Für 25-polige D-Subminiatur-Steckverbinder. Für UP-Gehäuse 1705 U-101. Für 25-polige D-Subminiatur-Steckverbinder 0202.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement
Verwendung:
D-Subminiatur
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich):
7021
Befestigungsart:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Sockel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1764-0-0224
ab € 6,50*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1764-0-0232
ab € 6,96*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1764-0-0257
ab € 6,90*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1764-0-0265
ab € 6,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.