Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterputz-Schalterprogramme, Daten-Kommunikations-Technik, Gehäuse und Sockel, Sockel,XLR-Einbaubuchse Serie D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-1764-0-0265
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1764-0-0265
EAN/GTIN:
     4011395468906
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
Anschlussdose XLR
Chassissteckdose XLR
Unterputz-Schalterprogramme, Daten-Kommunikations-Technik, Gehäuse und Sockel, Sockel,XLR-Einbaubuchse Serie D, Sockel Für XLR-Einbaubuchse Serie D. Für UP-Gehäuse 1705 U-101. Für XLR-Einbaubuchse Serie D.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement
Verwendung:
XLR
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich):
7021
Befestigungsart:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Steckdose XLR, XLR Dose, anschlussdose xlr, Sockel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1764-0-0224
ab € 6,50*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1764-0-0232
ab € 6,95*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1764-0-0240
ab € 7,03*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1764-0-0257
ab € 6,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.