Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sondersteckvorrichtungen (Terko, Perilex ...), Busch-Perilex®, Stecker/Kupplungen nach DIN 49445-48, 3P + N + E, 16 und 25 A, 415 V, Stecker (trock...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-2590-0-0172
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2590-0-0172
EAN/GTIN:
     4011395256909
Suchbegriffe:
Perilex Stecker
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Sondersteckvorrichtungen (Terko, Perilex ...), Busch-Perilex®, Stecker/Kupplungen nach DIN 49445-48, 3P + N + E, 16 und 25 A, 415 V, Stecker (trocken), PVC, Stecker Mit zentraler Einführung. Material: PVC Nennspannung: 415 V~ Nennstrom: 16 A
Weitere Informationen:
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
400 V
Kontakte:
3P+N+E
Werkstoff:
PVC
Kabeleinführung:
gerade
Farbe:
grau
Halogenfrei:
false
Schutzart (IP):
IP20
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
2590-0-0024
ab € 11,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.