Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik, Busch-Dimmer®, UP-Geräte, Dimmer,min. 40 W/VA, max. 420 W/VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1152-6513-0-0568
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     6513-0-0568
EAN/GTIN:
     4011395631003
Suchbegriffe:
Dimmer
Drehschalter
Glühlampen-Dimmer
Halogenlampen-Dimmer
Elektronik, Busch-Dimmer®, UP-Geräte, Dimmer,min. 40 W/VA, max. 420 W/VA, Busch-Dimmer® Einsatz Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung, mit Phasenabschnitt. Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen und Niedervolt-Halogenlampen mit elektronischen Trafos. Geräuscharm, kurzschlussfest, überlastsicher. Ohne Zentralscheibe. Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 % Nennfrequenz: 50 Hz Nennleistung: 40 - 420 W/VA IEC 60669-2-1, British Standard EN 60669-2-1
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement
Bedienungsart:
Dreh-/Druckknopf
Lastart:
kapazitive Last
Nebenstelleneingang:
true
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Befestigung mit Kralle und Schraube
Werkstoff:
Metall
Halogenfrei:
true
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Leistung von/bis:
40 VA | 420 VA
Nennspannung:
230 V
Frequenzbereich:
50 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,00*
€ 147,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,15*
€ 146,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,09*
€ 140,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,96*
€ 136,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,35*
€ 115,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.