| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1152-8200-0-0042 Herst.-Nr.: 8200-0-0042 EAN/GTIN: 4011395104446 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Audio/Video, AudioWorld, UP-Einsätze, Lautsprecher-Einsatz, ohne Abdeckung, Lautsprecher-Einsatz 5 cm (2") Für UP-DigitalRadio 8215 U. Für Busch-Radio iNet 8216 U. Mit Breitband-Charakteristik. Mit Flachsteckverbinder. Incl. Lautsprecheranschlussleitung. Nennleistung: 2 W (RMS) Frequenzgang: 200 - 20.000 Hz Impedanz: 4 Ohm Schutzart Gerät: IP 20, SELV Einbautiefe: 32 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | sonstige | Zusammenstellung: | Basiselement | Montageart: | Unterputz | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | true | Oberfläche: | unbehandelt | Ausführung der Oberfläche: | nicht zutreffend | Befestigungsart: | Befestigung mit Schraube |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smart Speaker, Smart-Lautsprecher, SmartHome Lautsprecher, Smarte Lautsprecher, Smarter Lautsprecher, Vernetzter Lautsprecher, Lautsprecher UP-Einsätze, UP-Einsätze Lautsprecher, USB Lautsprecher, USB Speaker, lautsprecher up-einsätze, Lautsprecher-Einsatz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |