Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 00 19 55 S5 Cobra®-Set 5-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD20
Artikel-Nr.:
     C1153-00 19 55 S5
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     00 19 55 S5
EAN/GTIN:
     4003773082613
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
00 19 55 S5 KNIPEX Cobra®-Set Die KNIPEX Cobra® ist die legendäre Hightech-Wasserpumpenzange aus dem Hause KNIPEX. Mit ihrem enorm festen Selbstklemmeffekt ermöglicht sie kraftsparendes Arbeiten ohne Abrutschen am Werkstück. Hochwertige Rolltasche aus strapazierfähigem Polyestergewebe mit Klettverschluss. Bestückt mit der KNIPEX Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange in fünf verschiedenen Längen von 125 bis 300 mm. Abmessungen, geöffnet (L x H ): 430 x 325 mm. Lieferumfang: 1 x 87 01 125 KNIPEX Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange (125 mm), 1 x 87 01 150 Knipex Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange (150 mm), 1 x 87 01 180 Knipex Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange (180 mm), 1 x 87 01 250 Knipex Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange (250 mm), 1 x 87 01 300 KNIPEX Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange (300 mm),
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
KNIPEX
Artikelnummer:
00 19 55 S5
EAN Code:
4003773082613
Produkt-Name:
KNIPEX Cobra®-Set 5-teilig
funkenfrei (J/N):
N
Hersteller-Produktbezeichnung:
KNIPEX Cobra®-Set 5-teilig
Masse:
1575 kg
Verpackung:
sonstige
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
nein
Elektromonteur-Set:
nein
Gewicht:
1575 g
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Wasserpumpenzange (Funkenfrei), Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, sortiment werkzeug knipex, modul werkzeuge, zangen-satz 5-teilig, zangen set, zangenset, zangen, zange, sprengringzange, ösenzange, zangenschlüssel, schlauchklemmenzange, schlauchschellenzange, falzzange, seegeringzange, seitenschneider, werkzeugkoffer pink, seitenschneider set, presszange verbundrohr, spitzzange
Die besten Konditionen aller 39 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,26*
€ 131,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,85*
€ 130,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,90*
€ 123,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,61*
€ 118,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,13*
€ 107,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
00 19 55 S5 LE
ab € 13,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.