| |
|
| Artikel-Nr.: C1153-00 19 56 LE Herst.-Nr.: 00 19 56 LE EAN/GTIN: 4003773035954 |
| | |
|
| | |
| 00 19 56 LE Werkzeugtasche Rolltasche aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe. Mit praktischem, verstellbarem Schnellverschluss. Abmessungen, geöffnet (L x H): 315 x 275 mm. 4 Fächer. - Abmessung Höhe außen (innen): 275mm - Abmessung Tiefe außen (innen): 315mm Weitere Informationen: | | Farbe: | sonstige | Mit Schloss: | nein | Gewicht: | 171 g | Artikellänge: | 315 mm | Abmessung Höhe außen (innen): | 275 mm | Abmessung Tiefe außen (innen): | 315 mm | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeugrolle, Werkzeugrolltasche, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, werkzeugbox kunststoff, werkzeugbox, knipex werkzeugbox, toolbox, werkzeugtasche, werkzeugkiste, werkzeugkasten, systainer, sortimentskasten, werkzeugrucksack, kleinteilemagazin, lochplatte, deichselbox, sortierkasten, tischler werkzeug, werkzeugkiste holz, vitra, sortierbox, schraubenbox, maschinenkoffer |
| | |
| |