Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 00 19 58 LE Werkzeugtasche leer 8 Fächer 615 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1153-00 19 58 LE
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     00 19 58 LE
EAN/GTIN:
     4003773081920
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Werkzeug-Rolltasche
00 19 58 LE Werkzeugtasche Rolltasche aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe. Mit praktischem, verstellbarem Schnellverschluss. Abmessungen, geöffnet (L x H): 615 x 235 mm. 8 Fächer. - Abmessung Höhe außen (innen): 235mm - Abmessung Tiefe außen (innen): 615mm
Weitere Informationen:
Farbe:
sonstige
Mit Schloss:
nein
Gewicht:
281 g
Artikellänge:
615 mm
Abmessung Höhe außen (innen):
235 mm
Abmessung Tiefe außen (innen):
615 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugrolle, Werkzeugrolltasche, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, werkzeugbox kunststoff, werkzeugbox, knipex werkzeugbox, zangen set, zangenset, zangen, zange, sprengringzange, ösenzange, zangenschlüssel, schlauchklemmenzange, schlauchschellenzange, falzzange, seegeringzange, seitenschneider, werkzeugkoffer pink, seitenschneider set, presszange verbundrohr, spitzzange
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.