Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 00 19 75 LE Mehrzweck-Gürteltasche 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD20
MD20
MD20
Artikel-Nr.:
     C1153-00 19 75 LE
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     00 19 75 LE
EAN/GTIN:
     4003773088158
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrikerschere
Gürtelholster
Gürteltasche
Werkzeug-Gürteltasche
00 19 75 LE Mehrzweck-Gürteltasche Werkzeugtasche aus strapazierfähigem Polyestergewebe, mit Gürtelschlaufe. Konisch geschnittene Tasche für 1 bis 3 Handwerkzeuge. Ideal geformt für gewinkelte Elektrikerschere 95 05 20 SB. Passend auch für Universalmesser KNIPEX CutiX® oder ähnlich schlanke Werkzeuge wie Elektro-Installationszange, KNIPEX TwinGrip® Frontgreifzange, etc.. Mit Stifthalter. Abmessungen (B x H x T): 110 x 215 x 40 mm. - Abmessung Breite außen (innen): 110mm - Abmessung Höhe außen (innen): 215mm - Abmessung Tiefe außen (innen): 40mm
Weitere Informationen:
Farbe:
sonstige
Mit Schloss:
nein
Gewicht:
75 g
Artikellänge:
40 mm
Abmessung Breite außen (innen):
110 mm
Abmessung Höhe außen (innen):
215 mm
Abmessung Tiefe außen (innen):
40 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Werkzeug-Gürtel, Werkzeuggürtel, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, werkzeug gürteltasche knipex, werkzeug gürteltasche, knipex werkzeug-gürteltasche, automotive, baubedarfsartikel, bauindustrie, baustellen werkzeuge, baustellenzubehör, industrie, industriebedarf, 00 19, set, sanitär, photovoltaik, tasche, werkzeugset
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
95 05 20 SB
ab € 20,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.