Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 95 05 20 SB Gewinkelte Elektrikerschere mit Mehrkomponenten-Hüllen, glasfaserverstärkt spiegelpoliert 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
Artikel-Nr.:
     C1153-95 05 20 SB
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     95 05 20 SB
EAN/GTIN:
     4003773082699
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrikerschere
elektrikerschere 160mm knipex
elektrikerschere
knipex elektrikerschere
95 05 20 SB Gewinkelte Elektrikerschere Präzisionsschliff mit Feinverzahnung für einen sauberen, rutschfreien Schnitt. Der menschlichen Hand angepasst: gewinkelte Schneide und optimierte Griffgestaltung für verbesserte Ergonomie. Mit Crimpstellen für Aderendhülsen von 0,5 - 6 mm² und 10 - 25 mm². Geeignet zum Schneiden folgender Kabel: 1 x 25 mm² wie z.B. H01 N2-D flexible / feinadrige Anschluss- und Steuerleitung aus Gummi für Lichtbogenschweißen, 5 x 2,5 mm² wie z.B. H07 RN-F flexible und feinadrige schwere Gummischlauchleitung; Flexible und feinadrige Leitungen bis Ø 15 mm; 5 x 1,5 mm² wie z.B. Feuchtraumkabel. Mit Öffnungsfeder, für Transport verriegelbar. Mit Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung. Schneiden aus rostfreiem Stahl, Schneidenhärte 56 HRC. Nicht zum Schneiden von massiven Leitern geeignet. Praktische Gürteltasche (00 19 75 LE) separat erhältlich.
Weitere Informationen:
Mit Drahtschneider:
nein
Länge:
160 mm
Gewicht:
250 g
Oberfläche:
spiegelpoliert
Griffe:
mit Mehrkomponenten-Hüllen, glasfaserverstärkt
Backenwinkel:
Backen, gewinkelt, 45° °
Artikellänge:
160 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: 95 05, elektriker, elektronik, industrie, schneiden, crimpen, handwerkzeuge, industriebedarf
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.