Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 00 20 16 LE Zangenetui leer 215 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-00 20 16 LE
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     00 20 16 LE
EAN/GTIN:
     4003773022411
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
knipex werkzeugtasche
werkzeugtasche
00 20 16 LE Zangenetui Etui aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe, Zangenhalterung aus elastischem Gummiband, Reißverschluss. Abmessungen, geschlossen (B x H x T): 215 x 160 x 50 mm. - Abmessung Breite außen (innen): 160mm - Abmessung Höhe außen (innen): 50mm - Abmessung Tiefe außen (innen): 215mm
Weitere Informationen:
Farbe:
sonstige
Mit Schloss:
nein
Gewicht:
120 g
Artikellänge:
215 mm
Abmessung Breite außen (innen):
160 mm
Abmessung Höhe außen (innen):
50 mm
Abmessung Tiefe außen (innen):
215 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: werkzeugset, werkzeugsortimente, zangen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.