Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 00 21 11 Werkzeugtasche "Kompakt" Elektro 14-teilig 290 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-00 21 11
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     00 21 11
EAN/GTIN:
     4003773084532
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
knipex werkzeugtasche
werkzeugtasche
00 21 11 Werkzeugtasche "Kompakt" Bestückt mit 12 KNIPEX-Werkzeugen, insgesamt mit 12 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900. Insgesamt 15 Steckmöglichkeiten. Kompakte Werkzeugtasche für den Servicetechniker. Als Einlegetasche passend für: „Basic“ 00 21 05 LE, „BIG Basic Move“ 00 21 06 LE, „BIG Twin Move“ 00 21 41 LE, „BIG Twin“ 00 21 42 LE, „BIG Twin Move RED“ 98 99 15 LE und andere gängige Werkzeugkoffer. Mit 8 Werkzeugtaschen und 7 Werkzeugschlaufen. Rückwärtige Schlaufe zur Befestigung an einem Trolley. Aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe, mit Reißverschluss. Abmessungen außen (B x H x T): 410 x 60 x 290 mm. - Abmessung Breite außen (innen): 410mm - Abmessung Höhe außen (innen): 60mm - Abmessung Tiefe außen (innen): 290mm Lieferumfang: 1 x 12 40 200 KNIPEX Selbsteinstellende Abisolierzange (0,03 – 10,0 mm²), 1 x 98 52 KNIPEX Kabelmesser (190 mm), 1 x 97 53 04 KNIPEX Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen mit Seiteneinführung (0,08 – 10 + 16 mm²), 1 x 87 01 250 Knipex Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange (250 mm), 1 x 98 24 02 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Phillips® (PH2 x 100 mm), 1 x 98 25 01 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv® (PZ1 x 80 mm), 1 x 98 25 02 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv® (PZ2 x 100 mm), 1 x 98 20 35 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben (0,6 x 3,5 x 100 mm), 1 x 13 86 200 KNIPEX Elektro-Installationszange (Ø 15 mm / 50 mm²), 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® Universal-Abmantelungswerkzeug für Rechtshänder (Ø 8,0 – 13,0 mm), 1 x 70 06 160 Knipex Seitenschneider (160 mm), 1 x 78 06 125 KNIPEX Electronic Super Knips® VDE (125 mm),
Weitere Informationen:
Verpackung:
Tasche
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
nein
Elektromonteur-Set:
nein
Gewicht:
2975 g
Artikellänge:
290 mm
Abmessung Breite außen (innen):
410 mm
Abmessung Höhe außen (innen):
60 mm
Abmessung Tiefe außen (innen):
290 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: toolbox, werkzeugkoffer leer, werkzeugkiste, werkzeugkasten, systainer, sortimentskasten, werkzeugkasten leer, werkzeugbox, werkzeugrucksack, kleinteilemagazin, Werkzeugtasche leer, lochplatte, deichselbox, sortierkasten, tischler werkzeug, vitra, l box
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 318,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,06*
€ 428,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,65*
€ 411,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,41*
€ 395,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,02*
€ 389,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,58*
€ 379,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
00 21 11 LE
ab € 30,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.