Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 00 21 50 V01 Moduladapter-Set 4-teilig 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-00 21 50 V01
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     00 21 50 V01
EAN/GTIN:
     4003773074656
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
00 21 50 V01 Moduladapter-Set Set mit 4 Moduladaptern: 2 x mit D-Ring, 2 x mit je zwei Gummischlaufen. Je mit robusten Stofflaschen zur Befestigung an MOLLE-Bändern des Werkzeugrucksacks 00 21 50 KNIPEX Modular X18. Zusätzliche Befestigungspunkte: Die praktischen Rucksackschnallen erlauben individuelles Anbringen vieler Gegenstände, z.B. Schlüsselanhänger.
Weitere Informationen:
Farbe:
sonstige
Mit Schloss:
nein
Gewicht:
26 g
Artikellänge:
50 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, sortiment werkzeug knipex, modul werkzeuge, ersatzteil, zubehör, baustellenzubehör, werkstattzubehör
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.