Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 22 01 160 Rundzange mit Kunststoff überzogen schwarz atramentiert 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD20
Artikel-Nr.:
     C1153-22 01 160
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     22 01 160
EAN/GTIN:
     4003773033905
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Greifzange
Elektronikgreif Zange
Elektronikgreifzange
Elektronik-Rundzange
22 01 160 Rundzange runde, fein geschliffene Backen. Geeignet zum Biegen & Greifen von Rundmaterialien. Ideal zum Biegen von Drahtösen. - Backendicke (am Gelenk) (T1): 9,5mm - Spitzendicke (T2): 3,0mm - Backenlänge (L3): 30,0mm - Kopfbreite (W3): 18mm
Weitere Informationen:
Isoliert:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Länge der Backen:
30 mm
Kopfbreite:
18 mm
Griffausführung:
1-Komponenten
ESD geprüft:
nein
Länge:
160 mm
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
135 g
Oberfläche:
schwarz atramentiert
Griffe:
mit Kunststoff überzogen
Kopf:
poliert
Backenlänge:
30 mm
Backenform:
runde Backen
Backendicke (Gelenk):
9.5 mm
Spitzendicke:
3 mm
Artikellänge:
160 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Elektronikrundzange, Elektronik-Spitzzange, Elektronikspitzzange, Spitzzange, Flachzange, Flachzange (Funkenfrei), Greifzange (Funkenfrei), Rundzange, elektronik-spitzzange knipex gerade, elektronik spitzzange, elektronik-spitzzange knipex, wire cutter, zangen & kneifzangen, kneifzange, spitzzange, flachzange, seitenschneider klein, beißzange, fliesenzange, spitzzange gebogen, nietzange, monierzange, spitzzange lang, blindnietzange, montagestütze, handpackzange, nietenzange, telefonzange, stütze
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.