Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 25 26 160 Flachrundzange mit Schneide (Radiozange) isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft verchromt 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-25 26 160
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     25 26 160
EAN/GTIN:
     4003773052111
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Halbrundzange
Elektronik-Radiozange
Elektronikhalbrundzange
Elektronikradiozange
25 26 160 Flachrundzange mit Schneide flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen. geeignet für feinere Greif- und Schneidarbeiten, auch an leicht bis mittelschwer zugänglichen Stellen. Greifflächen gezahnt. Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. 40° gewinkelte Backen. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 2,5mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,6mm - Backendicke (am Gelenk) (T1): 9,0mm - Spitzenbreite (W4): 3,0mm - Spitzendicke (T2): 2,5mm - Backenlänge (L3): 50,0mm - Kopfbreite (W3): 16,5mm - Greifflächenlänge (L4): 23mm - VDE-geprüft: ja
Weitere Informationen:
Isoliert:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Länge der Backen:
50 mm
Kopfbreite:
16.5 mm
Griffausführung:
2-Komponenten
ESD geprüft:
nein
Gesamtlänge:
160 mm
VDE geprüft:
ja
Gewicht:
144 g
Oberfläche:
verchromt
Griffe:
isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft
Kopf:
verchromt
Facette:
Schneide mit Facette
Greifflächenlänge:
23 mm
Kopfwinkel:
40 mm
Backenwinkel:
Backen, gewinkelt, 40° °
Backenlänge:
50 mm
Backenform:
flach-runde Backen
Backendicke (Gelenk):
9 mm
Norm DIN:
DIN ISO 5745, DIN EN 60900
Norm IEC:
IEC 60900
Spitzendicke:
2.5 mm
Spitzenbreite:
3 mm
Formbezeichnung:
40° gewinkelte Backen
Artikellänge:
160 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Elektronik-Spitzzange, Elektronikspitzzange, Spitzzange, Flachrundzange, Halbrundzange, Radiozange, Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, Greifzange (Funkenfrei), Kombinationszange, Kombinationszangen, Kombizange, Kombizangen, Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, knipex flachrundzange vde 40° 160 mm, elektronik spitzzange, elektronik-spitzzange gebogen, wire cutter, zangen & kneifzangen, kneifzange, spitzzange, flachzange, seitenschneider klein, beißzange, fliesenzange, spitzzange gebogen, nietzange, monierzange, spitzzange lang, blindnietzange, montagestütze, handpackzange, nietenzange, telefonzange, stütze
Die besten Konditionen aller 51 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.