Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 26 22 200 Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange) mit Mehrkomponenten-Hüllen schwarz atramentiert 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD20
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-26 22 200
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     26 22 200
EAN/GTIN:
     4003773023135
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
26 22 200 Flachrundzange mit Schneide flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen. verwindungstolerante, elastische Präzisionsspitzen. geeignet für feinere Greif- und Schneidarbeiten, auch an leicht bis mittelschwer zugänglichen Stellen. Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. 40° gewinkelte Backen. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,2mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2,2mm - Backendicke (am Gelenk) (T1): 9,5mm - Spitzenbreite (W4): 3,0mm - Spitzendicke (T2): 2,5mm - Greifflächenlänge (L4): 23,0mm - Backenlänge (L3): 73,0mm - Kopfbreite (W3): 18mm
Weitere Informationen:
Isoliert:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Länge der Backen:
73 mm
Kopfbreite:
18 mm
Griffausführung:
2-Komponenten
ESD geprüft:
nein
Gesamtlänge:
200 mm
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
197 g
Oberfläche:
schwarz atramentiert
Griffe:
mit Mehrkomponenten-Hüllen
Kopf:
poliert
Facette:
Schneide mit Facette
Greifflächenlänge:
23 mm
Kopfwinkel:
40 mm
Backenwinkel:
Backen, gewinkelt, 40° °
Backenlänge:
73 mm
Backenform:
flach-runde Backen
Backendicke (Gelenk):
9.5 mm
Spitzendicke:
2.5 mm
Spitzenbreite:
3 mm
Formbezeichnung:
40° gewinkelte Backen
Artikellänge:
200 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Spitzzange, Flachrundzange, Halbrundzange, Radiozange, Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, Flachzange, Schnabelzange (Funkenfrei), Telefonzange (Funkenfrei), knipex flachzange 200mm, elektronik flachzange, elektronik-spitzzange knipex, wire cutter, zangen & kneifzangen, kneifzange, flachzange, seitenschneider klein, beißzange, fliesenzange, spitzzange gebogen, nietzange, monierzange, spitzzange lang, blindnietzange, montagestütze, handpackzange, nietenzange, telefonzange, blindnietenzange, nws
Die besten Konditionen aller 51 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.