Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 30 11 140 Langbeckzange mit Kunststoff überzogen schwarz atramentiert 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-30 11 140
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     30 11 140
EAN/GTIN:
     4003773033936
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Elektronik-Greifzange
Elektronikgreif Zange
30 11 140 Langbeckzange hoch belastbar und verschleißarm. Geeignet zum Greifen an leicht zugänglichen Stellen. lange, flache Backen. Greifflächen gezahnt. - Backendicke (am Gelenk) (T1): 8,0mm - Spitzenbreite (W4): 2,5mm - Spitzendicke (T2): 4,0mm - Backenlänge (L3): 42,0mm - Kopfbreite (W3): 15,0mm
Weitere Informationen:
Isoliert:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Länge der Backen:
42 mm
Kopfbreite:
15 mm
Griffausführung:
1-Komponenten
ESD geprüft:
nein
Gesamtlänge:
140 mm
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
86 g
Oberfläche:
schwarz atramentiert
Griffe:
mit Kunststoff überzogen
Kopf:
poliert
Backenlänge:
42 mm
Backenform:
flache Backen
Backendicke (Gelenk):
8 mm
Spitzendicke:
4 mm
Spitzenbreite:
2.5 mm
Formbezeichnung:
lange, flache Backen;Greifflächen gezahnt
Artikellänge:
140 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Elektronikgreifzange, Elektronik-Spitzzange, Elektronikspitzzange, Spitzzange, Flachzange, Flachzange (Funkenfrei), Greifzange (Funkenfrei), Langbeckzange, knipex langbeckzange flach 140mm, elektronik flachzange, elektronik-spitzzange knipex, wire cutter, zangen & kneifzangen, kneifzange, spitzzange, flachzange, seitenschneider klein, beißzange, fliesenzange, spitzzange gebogen, nietzange, monierzange, spitzzange lang, rundzange, blindnietzange, montagestütze, handpackzange, nietenzange, telefonzange
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.