| |
|
| Artikel-Nr.: C1153-30 11 160 Herst.-Nr.: 30 11 160 EAN/GTIN: 4003773023128 |
| | |
|
| | |
| 30 11 160 Langbeckzange hoch belastbar und verschleißarm. Geeignet zum Greifen an leicht zugänglichen Stellen. lange, flache Backen. - Backendicke (am Gelenk) (T1): 9,5mm - Spitzenbreite (W4): 3,0mm - Spitzendicke (T2): 5,0mm - Backenlänge (L3): 46,5mm - Kopfbreite (W3): 16,5mm Weitere Informationen: | | Isoliert: | nein | Oberflächenschutz: | sonstige | Schutzisoliert 1000 V: | nein | Länge der Backen: | 46.5 mm | Kopfbreite: | 16.5 mm | Griffausführung: | 1-Komponenten | ESD geprüft: | nein | Gesamtlänge: | 160 mm | VDE geprüft: | nein | Gewicht: | 121 g | Oberfläche: | schwarz atramentiert | Griffe: | mit Kunststoff überzogen | Kopf: | poliert | Backenlänge: | 46.5 mm | Backenform: | flache Backen | Backendicke (Gelenk): | 9.5 mm | Spitzendicke: | 5 mm | Spitzenbreite: | 3 mm | Formbezeichnung: | lange, flache Backen | Artikellänge: | 160 mm | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektronikgreifzange, Elektronik-Spitzzange, Elektronikspitzzange, Spitzzange, Flachzange, Flachzange (Funkenfrei), Greifzange (Funkenfrei), Langbeckzange, elektronik-spitzzange knipex gerade, elektronik flachzange, elektronik-spitzzange knipex, wire cutter, zangen & kneifzangen, kneifzange, spitzzange, flachzange, seitenschneider klein, beißzange, fliesenzange, spitzzange gebogen, nietzange, monierzange, spitzzange lang, rundzange, blindnietzange, montagestütze, handpackzange, nietenzange, telefonzange |
| | |
| |