Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 30 13 160 Langbeckzange mit Kunststoff überzogen verchromt 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-30 13 160
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     30 13 160
EAN/GTIN:
     4003773043485
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Greifzange
Elektronikgreif Zange
Elektronikgreifzange
Elektronik-Spitzzange
30 13 160 Langbeckzange hoch belastbar und verschleißarm. Geeignet zum Greifen an leicht zugänglichen Stellen. lange, flache Backen. Greifflächen gezahnt. - Backendicke (am Gelenk) (T1): 9,5mm - Spitzenbreite (W4): 3,0mm - Spitzendicke (T2): 5,0mm - Backenlänge (L3): 46,5mm - Kopfbreite (W3): 16,5mm
Weitere Informationen:
Isoliert:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Länge der Backen:
46.5 mm
Kopfbreite:
16.5 mm
Griffausführung:
1-Komponenten
ESD geprüft:
nein
Gesamtlänge:
160 mm
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
118 g
Oberfläche:
verchromt
Griffe:
mit Kunststoff überzogen
Kopf:
verchromt
Backenlänge:
46.5 mm
Backenform:
flache Backen
Backendicke (Gelenk):
9.5 mm
Spitzendicke:
5 mm
Spitzenbreite:
3 mm
Formbezeichnung:
lange, flache Backen;Greifflächen gezahnt
Artikellänge:
160 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Elektronikspitzzange, Spitzzange, Flachzange, Flachzange (Funkenfrei), Greifzange (Funkenfrei), Langbeckzange, knipex flachzange 160mm, elektronik spitzzange, elektronik-spitzzange knipex, wire cutter, zangen & kneifzangen, kneifzange, spitzzange, flachzange, seitenschneider klein, beißzange, fliesenzange, spitzzange gebogen, nietzange, monierzange, spitzzange lang, rundzange, blindnietzange, montagestütze, handpackzange, nietenzange, telefonzange
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.