Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 82 02 200 TwinGrip® Frontgreifzange mit Mehrkomponenten-Hüllen grau atramentiert 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD25
MD25
MD25
MD20
MD20
MD20
MD20
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-82 02 200
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     82 02 200
EAN/GTIN:
     4003773087250
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Kombizangen
82 02 200 KNIPEX TwinGrip® Einzigartige Kombination: Frontgreif- und Seitengreif-Funktion, durchgestecktes Gelenk, Druckknopfverstellung. Sehr schlanke Zange: Arbeiten auch in beengten Bauräumen, mit schlanker Drehzone für schnelles Schrauben. Bissiges Frontgreifmaul mit robusten Zähnen und hoher Übersetzung an der Maulspitze. Große Front- und Seitengreif-Kapazitäten: für Durchmesser und Schlüsselweiten 4 – 22 mm. Zuverlässiges, frontales Greifen flacher Werkstücke durch Dreipunkt-Anlage. Greifen, Anziehen und Lösen von Schrauben mit verschlissenen Köpfen und Antrieben. Fünffach verstellbares Gleitgelenk mit Druckknopfverstellung für präzises Anpassen der Greifweite. Klemmschutz mindert das Risiko gequetschter Finger. Langlebig und belastbar durch robustes, durchgestecktes Zangengelenk. - Einstellpositionen: 5 - Kapazität für Rohre (Durchmesser): Ø 5/32 – 7/8in - Kapazität für Rohre (Durchmesser): Ø 4 – 22mm - Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm): 4 – 22mm - Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (Zoll): 5/32 – 7/8in
Weitere Informationen:
Isoliert:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Antimagnetisch:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Gelenk:
sonstige
Griffausführung:
2-Komponenten
Anzahl der Raststellungen:
5
Länge:
200 mm
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
292 g
Oberfläche:
grau atramentiert
Griffe:
mit Mehrkomponenten-Hüllen
Kopf:
poliert
Einstellpositionen:
5
Kapazität Muttern Schlüsselweite mm:
4 - 22 mm
Kapazität Rohre mm:
22 mm
Kapazität Rohre Zoll:
7/8 Zoll
Artikellänge:
200 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, Wapu Zange, Wapuzange, Wasserpumpenzange, Wasserpumpezange, Wasserpumpenzange (Funkenfrei), wapu zange knipex, wapu zange, front greifzange, seiten greifzange, automotive, autowerkstatt, greifen, greifzange, greifzangen, handwerkzeuge, handzangen, industrie, industriebedarf, kfz bedarf, kfz werkstatt, landwirtschaft, werkstattbedarf, werkstattzubehör, zangen, Gleitgelenk Zange, schraubzange
Die besten Konditionen aller 45 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
82 200 E01
ab € 2,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.