Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 87 02 300 Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange mit Mehrkomponenten-Hüllen grau atramentiert 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
Artikel-Nr.:
     C1153-87 02 300
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     87 02 300
EAN/GTIN:
     4003773029144
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
87 02 300 KNIPEX Cobra® Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück. Feinverstellung für optimale Anpassung an verschiedene Werkstückgrößen und handfreundliche Griffstellung. Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten. Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit. Durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung. Sicheres Einrasten des Gelenkbolzens: keine unbeabsichtigte Verstellung. Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. - Einstellpositionen: 30 - Kapazität für Rohre (Zoll): Ø 2 3/4in - Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm): 60mm - Kapazität für Rohre (Durchmesser): Ø 70mm
Weitere Informationen:
Isoliert:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Antimagnetisch:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Gelenk:
Durchsteckgelenk
Griffausführung:
2-Komponenten
Anzahl der Raststellungen:
30
Länge:
300 mm
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
580 g
Oberfläche:
grau atramentiert
Griffe:
mit Mehrkomponenten-Hüllen
Kopf:
poliert
Einstellpositionen:
30
Kapazität Rohre mm:
70 mm
Kapazität Rohre Zoll:
2 3/4 Zoll
Gelenkausführung:
Durchgestecktes Gelenk
Artikellänge:
300 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Wasserpumpenzange (Funkenfrei), Zangenschlüssel, knipex wapuzange 300 mm, wapu zange knipex, wapu zange, wasserrohrzange, wasserpumpenzange set, rohrzange, zangenschlüssel, armaturenzange, crimpzange kabelschuh, quetschverbinder, kabelschuhzange, wasserpumpenzange gross, standhahnmutterschlüssel, kabelschuhe set, kabelschuhe, crimpzange set
Die besten Konditionen aller 40 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 7 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 8 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 9 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
87 09 01
ab € 3,01*
Sonstiges
Knipex
87 09 300 V01
ab € 6,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.