Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 95 11 160 StepCut® Kabelschere mit Kunststoff überzogen brüniert 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-95 11 160
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     95 11 160
EAN/GTIN:
     4003773085904
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
knipex drahtschneider
95 11 160 KNIPEX StepCut® Klein, leicht, stark: angenehm Schneiden ohne zu quetschen bei nur 160 mm Größe. Spürbar weniger Kraftaufwand: Die Abstufungen schneiden Adern nacheinander, der Schnitt ist bis zu 40 % leichter als bei Standard-Kabelscheren gleicher Länge!. Ergonomische Schenkelgestaltung: optimales Schneidgefühl auch bei größeren Kabeldurchmessern. Schneidet Cu- und Al-Mehrleiterkabel feinadrig bis Ø 15 mm (50 mm²). Schneidet massive Cu- und Al-Kabel bis 5 x 4 mm². Schneidet ohne zu quetschen. Geschraubtes Gelenk: präzise, leichtgängig, langlebig. Mit Klemmschutz für sicheres Arbeiten. Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 56 HRC. - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 50mm² - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 15mm - AWG: 1 / 0
Weitere Informationen:
AAA015f001001:
nein
AAD160f001001:
EAF350v001
EAD435f001001:
nein
EAD487f001001:
nein
Isoliert:
nein
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Griffausführung:
1-Komponenten
Mit Abisolierfunktion:
nein
Schneidbacken auswechselbar:
nein
Gesamtlänge:
160 mm
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
180 g
Oberfläche:
brüniert
Griffe:
mit Kunststoff überzogen
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig (Durchmesser):
15 Ø mm
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig:
50 mm
Gelenkausführung:
Geschraubtes Gelenk
Artikellänge:
160 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: kabelschere, kabelschere 160 mm, baubedarfsartikel, bauindustrie, baustellen werkzeuge, baustellenzubehör, befestigungstechnik, elektrikerwerkzeug, elektro, flugzeugbau, flugzeugindustrie, flugzeuginstandhaltung, flugzeugwartung, industrie, industriebedarf, kabel, kabelscheren, luftfahrt, luftfahrtbedarf, luftfahrttechnik, schneiden, zangen, 95 11
Die besten Konditionen aller 37 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 60 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 150 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 300 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.