Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 95 11 165 A Kabelschere mit Kunststoff überzogen brüniert 165 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-95 11 165 A
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     95 11 165 A
EAN/GTIN:
     4003773032021
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
kabelschere knipex
95 11 165 A Kabelschere schneidet glatt und sauber, ohne zu quetschen. leichter Schnitt bei Einhandbedienung. nachstellbares Schraubgelenk, selbstsichernd. Schneidet Cu- und Al-Mehrleiterkabel feinadrig bis Ø 15 mm (50 mm²). Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet. Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff. Mit Klemmschutz. - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 35mm² - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 12mm - AWG: 1 / 0
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
KNIPEX
Länge:
165 mm
Artikelnummer:
95 11 165 A
EAN Code:
4003773032021
Produkt-Name:
Kabelschere
Hersteller-Produktbezeichnung:
Kabelschere
Masse:
165 kg
Form:
1
AAA015f001001:
nein
AAD160f001001:
EAF350v001
EAD435f001001:
nein
EAD487f001001:
nein
Isoliert:
nein
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Griffausführung:
1-Komponenten
Mit Abisolierfunktion:
nein
Schneidbacken auswechselbar:
nein
Gesamtlänge:
165 mm
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
165 g
Oberfläche:
brüniert
Griffe:
mit Kunststoff überzogen
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig (Durchmesser):
12 Ø mm
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig:
35 mm
Gelenkausführung:
Geschraubtes Gelenk
Artikellänge:
165 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: kabelschere, wire stripper, Abisolierzange automatisch, abisolierzange, bowdenzugschneider, kabelschneider, drahtschneider, bowdenzugzange, kabelzange, schneidedraht, drahtseilschere, isolierzange, drahtschere, elektrische schere, heißdrahtschneider, kanthal
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.