| |
|
| Artikel-Nr.: C1153-95 62 160 TC Herst.-Nr.: 95 62 160 TC EAN/GTIN: 4003773082422 |
| | |
|
| | |
| 95 62 160 TC Drahtseilschere Speziell optimiert für präzises Schneiden von Reifencord, Drahtseilen bis Ø 2 mm und für Kabel bis Ø 2 mm. Ergonomisch und mit praktischer Öffnungsbegrenzung. Äußerst leistungsstark – bei kompakter Größe. Gemacht für den intensiven Einsatz: besonders langlebig und 175 g leicht. Bis zu 30 % weniger Kraftaufwand im Vergleich zu Drahtseilscheren gleicher Länge. Doppelt gelagertes, durchgestecktes Gelenk für hohe Stabilität. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC. Komfortables Arbeiten dank Öffnungsfeder. Durch Sperrklinke während des Transports gesichert. - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig (Durchmesser): Ø 2,0mm - Schneidwerte Drahtseil (Durchmesser): Ø 2,0mm Weitere Informationen: | | Isoliert: | nein | Geeignet für Stahldrahtumflechtung: | ja | Schutzisoliert 1000 V: | nein | Griffausführung: | 2-Komponenten | Mit Abisolierfunktion: | nein | Schneidbacken auswechselbar: | nein | Gesamtlänge: | 160 mm | VDE geprüft: | nein | Gewicht: | 175 g | Oberfläche: | brüniert | Griffe: | mit Mehrkomponenten-Hüllen | Kopf: | brüniert | Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig (Durchmesser): | 2 Ø mm | Artikellänge: | 160 mm | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kabelschere knipex, kabelschere, wire stripper, Abisolierzange automatisch, abisolierzange, bowdenzugschneider, kabelschneider, drahtschneider, bowdenzugzange, kabelzange, schneidedraht, drahtseilschere, isolierzange, drahtschere, elektrische schere, drahtzange |
| | |
| |