Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 97 90 13 Crimp-Sortiment für Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 1 x 97 90 00, 1 x 97 53 18, 9 x Aderendhülsen Sets 265 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1153-97 90 13
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     97 90 13
EAN/GTIN:
     4003773083474
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülsen Sortiment
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
97 90 13 Crimp-Sortiment Im TANOS MINI-systainer® (stabile Kunststoffbox). Zwei stapelbare Kunststoffeinsätze mit je sechs Mulden für Verbinder. Mit einem Sortiment Aderendhülsen mit / ohne Kunststoffkragen. T-Loc-Verschluss für Einhandbedienung: mit einem Dreh den systainer® öffnen oder schließen und mit einem zweiten systainer® verbinden.. mit KNIPEX Twistor®16 97 53 18. systainer® ist ein eingetragenes Warenzeichen der TANOS GmbH. Lieferumfang: 1 x 97 53 18 KNIPEX Twistor16® Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen mit drehbarem Crimpkopf (0,14 – 16 mm²), 200 x KNIPEX Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 14 / 8 mm (0,5 mm²), 200 x KNIPEX Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 14 / 8 mm (0,75 mm²), 200 x KNIPEX Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 14 / 8 mm (1 mm²), 200 x KNIPEX Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 14 / 8 mm (1,5 mm²), 150 x KNIPEX Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 14 / 8 mm (2,5 mm²), 75 x KNIPEX Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 17 / 10 mm (4 mm²), 75 x KNIPEX Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 20 / 12 mm (6 mm²), 50 x KNIPEX Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 22 / 12 mm (10 mm²), 40 x KNIPEX Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 24 / 12 mm (16 mm²),
Weitere Informationen:
Mit Werkzeug:
ja
Gewicht:
1270 g
Artikellänge:
265 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, sortiment werkzeug knipex, modul werkzeuge, crimp sortimentkasten, crimpzange, zangenset, aderendhülsenzange, crimpzange set, aderendhülsen set, krimpzange, zangen, zange, PressZange, presszange kupferrohr, zangen set, crimpzangen, crimpzange aderendhuelsen, netzwerk werkzeug, kabelschuhzange, sprengringzange, crimpzange 16mm2
Die besten Konditionen aller 43 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 185,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,52*
€ 232,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,45*
€ 232,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,76*
€ 230,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,63*
€ 229,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,13*
€ 220,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
97 90 00 LE
ab € 31,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.