Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 97 91 03 Werkzeugkoffer für Photovoltaik 1 x 12 12 12, 1 x 95 16 165, 1 x 97 43 200 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-97 91 03
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     97 91 03
EAN/GTIN:
     4003773087755
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
97 91 03 Werkzeugkoffer für Photovoltaik bestückt mit Werkzeugen für den Photovoltaik-Bereich. mit Präzisions-Abisolierzange 12 12 12 mit Formmessern für größere Abisolierwerte 4,0 / 6,0 / 10,0 mm². mit Kabelschere 95 16 165 für Cu-Kabel bis Ø 15 mm. Mit Crimp-Systemzange 97 43 200 A für auswechselbare Crimpeinsätze; Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert). Ohne Crimpeinsätze - für individuelle Bestückung - bitte separat bestellen (siehe Art.-Nr. 97 49..). Mit Montagewerkzeug (Innensechskantschlüssel) zum Wechseln der Crimpeinsätze. Schlagfester Kunststoffkoffer. Schaumstoffeinlage mit Mulden für die Aufnahme der Werkzeuge, für 2 Crimpeinsätze (nicht enthalten) und 2 Positionierhilfen (nicht enthalten). Abmessungen, außen (B x H x T): 345 x 80 x 280 mm. Lieferumfang: 1 x 12 12 12 KNIPEX Präzisions-Abisolierzange mit Formmessern 4/6/10 mm² (4,0 – 10,0 mm²), 1 x 95 16 165 Knipex Kabelschere (Ø 15 mm / 50 mm²), 1 x 97 43 200 A KNIPEX Crimp-Systemzange für auswechselbare Crimpeinsätze,
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
KNIPEX
Produkt-Typbezeichnung:
Werkzeugkoffer für Photovoltaik
EAN Code:
4003773087755
Produkt-Name:
Werkzeugkoffer für Photovoltaik 1 x 12 12 12, 1 x 95 16 165, 1 x 97 43 200 A
Hersteller-Artikelnummer:
97 91 03
Mit Werkzeug:
ja
Gewicht:
1964 g
Tiefe:
280 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, lehrlingskoffer knipex, lehrlingskoffer, photovoltaik werkzeug, mc4 stecker, solarstecker montieren, crimpzange für solarstecker, crimpzange für solarkabel, solar stecker set, tool case, montage koffer, werkzeugtasche, werkzeugkiste, werkzeugbox, toolbox, transportkoffer, werkzeugkasten, set werkzeug, montagekoffer, solar werkzeug
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,07*
€ 280,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,85*
€ 266,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 223,26*
€ 265,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,16*
€ 253,66
pro Stück
ab 6 Stück
€ 212,63*
€ 253,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,92*
€ 243,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,47*
€ 234,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
97 91 01 LE
ab € 34,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.