Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 97 91 04 V02 Werkzeugkoffer für Photovoltaik für Solar-Steckverbinder MC4 (Multi-Contact) 7-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD25
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-97 91 04 V02
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     97 91 04 V02
EAN/GTIN:
     4003773089001
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
97 91 04 V02 Werkzeugkoffer für Photovoltaik bestückt mit Werkzeugen für den Photovoltaik-Bereich. Mit Crimp-Systemzange 97 43 200 A für auswechselbare Crimpeinsätze; Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert). Mit Kabelschere 95 16 165 für Cu-Kabel bis Ø 15 mm. Mit Montagewerkzeug (Innensechskantschlüssel) zum Wechseln der Crimpeinsätze. Mit Montagewerkzeug-Set 97 49 66 2 zum Anziehen und Lösen der Kabelverschraubung bei MC4 Solarsteckern sowie Lösen der Verriegelung der MC4 Gehäusen. Schaumstoffeinlage mit Mulden für die Aufnahme der Werkzeuge, für 2 Crimpeinsätze und 2 Positionierhilfen. Schlagfester Kunststoffkoffer. Abmessungen, außen (B x H x T): 345 x 80 x 280 mm. Mit Crimpeinsatz 97 49 71 für Solar-Steckverbinder MC4 (Multi-Contact) 4,0 - 10,0 mm², Positionierhilfe 97 49 71 1 und Montagewerkzeug-Set 97 49 66 2. mit Präzisions-Abisolierzange 12 12 12 mit Formmessern für größere Abisolierwerte 4,0 / 6,0 / 10,0 mm². Lieferumfang: 1 x 12 12 12 KNIPEX Präzisions-Abisolierzange mit Formmessern 4/6/10 mm² (4,0 – 10,0 mm²), 1 x 95 16 165 Knipex Kabelschere (Ø 15 mm / 50 mm²), 1 x 97 43 200 A KNIPEX Crimp-Systemzange für auswechselbare Crimpeinsätze, 1 x 97 49 71 KNIPEX Crimpeinsatz für Solar-Steckverbinder MC4 (Multi-Contact) (4,0 – 10,0 mm²), 1 x 97 49 71 1 KNIPEX Positionierhilfe für 97 49 71 (Solar-Steckverbinder MC4), 1 x 97 49 66 2 KNIPEX Montagewerkzeug-Set für Solar-Steckverbinder MC4 (Multi-Contact),
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
KNIPEX
Produkt-Typbezeichnung:
Werkzeugkoffer für Photovoltaik MC4
EAN Code:
4003773089001
Produkt-Name:
Werkzeugkoffer für Photovoltaik für Solar-Steckverbinder MC4 (Multi-Contact) 7-teilig
Hersteller-Artikelnummer:
97 91 04 V02
Mit Werkzeug:
ja
Gewicht:
2010 g
Tiefe:
280 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, knipex werkzeugkoffer abs, modul werkzeuge, sortiment werkzeug knipex, werkzeugtasche, set werkzeug, solar werkzeug, photovoltaik werkzeug, mc4 stecker, solarstecker montieren, crimpzange für solarstecker, crimpzange für solarkabel, solar stecker set
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 324,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,00*
€ 435,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,37*
€ 419,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 349,68*
€ 416,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,25*
€ 404,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,02*
€ 398,67
pro Stück
ab 15 Stück
€ 334,99*
€ 398,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,47*
€ 386,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
97 91 01 LE
ab € 34,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.