Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 98 00 24 Maulschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1153-98 00 24
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 00 24
EAN/GTIN:
     4003773020011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
VDE-Einmaulschlüssel
vde einmaulschlüssel
98 00 24 Maulschlüssel Maulstellung 15°. Grundwerkzeug verchromt. - Schlüsselweite: 24mm - Länge l max.: 210mm - Kopfstärke a max.: 9mm - Kopfbreite b max.: 56mm
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
KNIPEX
Artikelnummer:
98 00 24
EAN Code:
4003773020011
Produkt-Name:
Maulschlüssel
funkenfrei (J/N):
N
Schlüsselweite:
24 mm
Hersteller-Produktbezeichnung:
Maulschlüssel
Masse:
290 kg
Oberflächenschutz:
sonstige
Schutzisoliert 1000 V:
ja
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
290 g
Kopfstärke:
9 mm
Kopfbreite b:
56 mm
Länge l max.:
210 mm
Norm IEC:
IEC 60900
Schlüsselweite S:
24 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: gearwrench, ringmaulschlüssel set, maulschlüssel set, schraubenschlüssel set, gabelschlüsselsatz, schraubenschlüssel, ringschlüssel set, gabelschlüssel, schlüsselsatz, Maulschlüsselsatz, ratschenschlüsselset, Ringschlüssel, schlüssel set, wrench
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 18 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 24 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 60 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 150 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 300 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.