Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 98 01 18 Ringschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1153-98 01 18
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 01 18
EAN/GTIN:
     4003773020288
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
einringschlüssel
98 01 18 Ringschlüssel Gekröpft. Grundwerkzeug verchromt. - Schlüsselweite S: 18mm - Länge l max.: 210mm - Kopfstärke a max.: 13mm - Höhe der Verkröpfung h max.: 28mm - Kopfbreite b max.: 29mm
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
KNIPEX
Artikelnummer:
98 01 18
EAN Code:
4003773020288
Produkt-Name:
Ringschlüssel
funkenfrei (J/N):
N
Schlüsselweite:
18 mm
Hersteller-Produktbezeichnung:
Ringschlüssel
Masse:
210 kg
Oberflächenschutz:
sonstige
Schutzisoliert 1000 V:
ja
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
210 g
Höhe der Verkröpfung:
28 mm
Kopfstärke:
13 mm
Kopfbreite b:
29 mm
Länge l max.:
210 mm
Norm IEC:
IEC 60900
Schlüsselweite S:
18 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: gearwrench, ringmaulschlüssel set, maulschlüssel set, schraubenschlüssel set, gabelschlüsselsatz, schraubenschlüssel, Maulschlüssel, ringschlüssel set, gabelschlüssel, schlüsselsatz, Maulschlüsselsatz, ratschenschlüsselset, schlüssel set, wrench
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 12 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 18 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 24 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.