Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 98 37 10 Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 3/8" 42 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1153-98 37 10
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 37 10
EAN/GTIN:
     4003773020578
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel (Zoll)
6kt-Steckschlüssel (Zoll)
Außensechskant-Steckschlüssel (Zoll...
Sechskant-Steckschlüssel (Zoll)
98 37 10 Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben Für metrische Sechskantschraubenköpfe. Grundwerkzeug verchromt. - Schlüsselweite S: 10mm - Durchmesser Wirkseite d max.: 18,7mm - Verbindungsvierkant: 3/8in
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
KNIPEX
Länge:
42 mm
Artikelnummer:
98 37 10
EAN Code:
4003773020578
Produkt-Name:
Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 3/8"
funkenfrei (J/N):
N
Schlüsselweite:
10 mm
Hersteller-Produktbezeichnung:
Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben mit Innenvierkant 3/8"
Masse:
32 kg
Oberflächenschutz:
sonstige
Schutzisoliert 1000 V:
ja
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
32 g
Verbindungsvierkant:
3/8 in
Durchmesser Wirkseite:
18.7 Ø mm
Norm IEC:
IEC 60900
Schlüsselweite S:
10 mm
Artikellänge:
42 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Sechskantsteckschlüssel (Zoll), Netzadapter, Reise-Stecker-Adapter, Reiseadapter, Reisestecker, Stromadapter, Außensechskant-VDE-Steckschlüssel, Sechskant-VDE-Steckschlüssel, VDE-Sechskant-Steckschlüssel, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Steckschlüsseleinsatz (Funkenfrei), Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Isolierte Steckschlüsselbuchse, Isolierter Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsselbuchse isoliert, Steckschlüsseleinsatz Isoliert, VDE-Steckschlüsselbuchse, VDE-Steckschlüsseleinsatz, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, steckschlüsselsatz 3/8 zoll, 6kt steckschlüssel, vielzahn steckschlüsselsatz, steckschlüsselsatz, schlagschrauber nüsse, ratschenkasten, vielzahn nuss satz, stecknuss adapter, knarrenkasten, vigor, steckschlüsselsatz 1/2, steckschlüsselsatz 1/4, facom, proxon, sw stahl
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.