Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 98 42 Umsteckknarre mit Außenvierkant 1/2" 265 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     C1153-98 42
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 42
EAN/GTIN:
     4003773026525
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinzahn-Umschaltknarre
Feinzahnumschaltknarre
Umschaltknarre
Umschaltratsche
98 42 Umsteckknarre Umsteckbar für Rechts- und Linkslauf. Sehr sichere Arretierung der Betätigungswerkzeuge durch geschraubte Verriegelung. - Verbindungsvierkant: 1/2in
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
KNIPEX
Länge:
265 mm
Artikelnummer:
98 42
EAN Code:
4003773026525
Produkt-Name:
Umsteckknarre mit Außenvierkant 1/2"
Ausgabe der Maßnorm:
Sonstige
Kennzeichnung:
ISO 3315
Hersteller-Produktbezeichnung:
Umsteckknarre mit Außenvierkant 1/2"
Masse:
599 kg
Isoliert:
ja
Antimagnetisch:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
ja
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
599 g
Verbindungsvierkant:
1/2 in
Norm DIN:
ISO 3315, DIN EN 60900
Norm IEC:
IEC 60900
Artikellänge:
265 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Durchsteckknarre, Umsteckknarre, Umsteckratsche, Zahnradknarre, umschaltknarre 1/2, feinzahn umschaltknarre, vielzahn steckschlüsselsatz, steckschlüsselsatz, schlagschrauber nüsse, ratschenkasten, vielzahn nuss satz, stecknuss adapter, knarrenkasten, vigor, steckschlüsselsatz 1/2, steckschlüsselsatz 1/4, facom, proxon, sw stahl
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,72*
€ 104,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,93*
€ 98,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,62*
€ 93,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,57*
€ 88,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,58*
€ 80,42
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
98 43 99
ab € 8,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.