| |
|
| Artikel-Nr.: C1153-98 99 13 LE Herst.-Nr.: 98 99 13 LE EAN/GTIN: 4003773028888 |
| | |
|
| | |
| 98 99 13 LE Werkzeug-Rolltasche Rolltasche aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe. Mit praktischem, verstellbarem Schnellverschluss. Abmessungen, geöffnet (L x H ): 850 x 305 mm. - Abmessung Höhe außen (innen): 305mm - Abmessung Tiefe außen (innen): 850mm Weitere Informationen: | | Farbe: | sonstige | Mit Schloss: | nein | Gewicht: | 325 g | Artikellänge: | 850 mm | Abmessung Höhe außen (innen): | 305 mm | Abmessung Tiefe außen (innen): | 850 mm | RoHs: | n |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeugrolle, Werkzeugrolltasche, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, werkzeugbox kunststoff, werkzeugbox, knipex werkzeugtasche, toolbox, werkzeugkoffer leer, werkzeugtasche, werkzeugkiste, werkzeugkasten, systainer, sortimentskasten, werkzeugkasten leer, werkzeugrucksack, kleinteilemagazin, Werkzeugtasche leer, lochplatte, deichselbox, sortierkasten, vitra, sortierbox |
| | |
| |