Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-SCHUKO-Stecker, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummi-SCHUKO-Stecker, schwarz
Gummi-SCHUKO-Stecker, schwarz
Gummi-SCHUKO-Stecker, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1154-122151
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     122151
EAN/GTIN:
     4011281129003
Suchbegriffe:
Gummistecker
Industrie-Gummistecker
Vollgummi-Stecker
Schuko-Stecker
Spritzwassergeschützter Stecker. Mit bruchgeschütztem Einsatz. Für Leitungen bis 3x2,5 mm2 H 07 RN-F und NSSHöu. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Gummi
Werkstoffgüte:
sonstige
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE):
ja
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Farbe:
schwarz
Ausführung:
SCHUKO
Polzahl:
1
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Schutzleiterkontakt rund:
nein
Weitere Suchbegriffe: Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, schuko-stecker ip44 schwarz, gummistecker schwarz, vollgummi stecker, Anbaustecker, Duroplast-Stecker, Flächenstecker, Gummi-SCHUKO-Stecker, Haushaltstecker, HNA-Stecker, HNA-Steckvorrichtung, PVC-SCHUKO-Stecker, SCHUKO-Industrie-Stecker, SCHUKO-Stecker, SCHUKO-Steckvorrichtung, SCHUKO-Winkelstecker, Schutzkontaktstecker, Sonderstecker, Stecker, Stecker mit Schalter, Steckvorrichtung, TERKO-Stecker, TERKO-Steckvorrichtung, Vollgummi-SCHUKO-Stecker, Wandstecker, Winkelstecker
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60410
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.