Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHUKO-Stecker, dunkelbrasil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHUKO-Stecker, dunkelbrasil
SCHUKO-Stecker, dunkelbrasil
SCHUKO-Stecker, dunkelbrasil
Artikel-Nr.:
     C1154-122415
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     122415
EAN/GTIN:
     4011281129256
Suchbegriffe:
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Schutzkontakt-Zentralstecker
Kleiner, bruchgeschützter Qualitätsstecker mit Griffmulden. Farbe: dunkelbrasil.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE):
nein
Schutzart (IP):
IP20
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Farbe:
braun
Ausführung:
SCHUKO
Polzahl:
1
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Schutzleiterkontakt rund:
nein
Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, merten schuko-stecker, rundsteckverbinder sonstige, Anbaustecker, Duroplast-Stecker, Flächenstecker, Gummi-SCHUKO-Stecker, Haushaltstecker, HNA-Stecker, HNA-Steckvorrichtung, PVC-SCHUKO-Stecker, SCHUKO-Industrie-Stecker, SCHUKO-Stecker, SCHUKO-Steckvorrichtung, SCHUKO-Winkelstecker, Schutzkontaktstecker, Sonderstecker, Stecker, Stecker mit Schalter, Steckvorrichtung, TERKO-Stecker, TERKO-Steckvorrichtung, Vollgummi-SCHUKO-Stecker, Wandstecker, Winkelstecker
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,68*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Merten
122427
ab € 1,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.