Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
€ 0,00
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Abdeckung Elektrobereich
>
Schalterabdeckung
>
Artikel
Rasiersteckdosen-Einsatz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C1154-213300
Hersteller:
Merten
Herst.-Nr.:
213300
EAN/GTIN:
4042811047573
Suchbegriffe:
Rasier-Steckdose
Rasier-Steckdosen
Rasiersteckdose
Rasiersteckdosen
Für internationale 2polige Stecksysteme (Eurostecker, US-Standard, Australien/China-Standard). Die Sekundärspannungen können in zwei Steckpositionen direkt abgegriffen werden. Mit Schraubklemmen bis 2,5 mm². Keine eingebaute Sicherung, da sekundärseitig kurzschlussfest. Thermoschutz mit automatischer Einschaltung nach Abkühlung. Zum Einbau in handelsübliche UP-Doppel-Hohlwanddosen/ -Unterputzdosen nach DIN49073, z. B. der Fa. Kaiser Artikelnummer 9062-77 (Hohlwand) oder Art. Nr. 1656-02 (Unterputz). Primär: AC 230 V - 240 V, 50/60 Hz. Sekundär: 20 VA, AC 115 V / 230 V - 240 V, 50/60 Hz. Zu komplettieren mit: Zentralplatte für Rasiersteckdose System M 2135xx, 2136xx, System Design MEG2109-3435, System Fläche.
Weitere Informationen:
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Zusammenstellung:
Basiselement
Farbe:
sonstige
Mit Klappdeckel:
nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
sonstige
Mit Einbaudose:
nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Gerätehöhe:
146 mm
Gerätebreite:
76 mm
Gerätetiefe:
48 mm
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Ausführung der Oberfläche:
matt
Spannung umschaltbar:
nein
Nennspannung niedriger Wert:
115 V
Nennspannung hoher Wert:
230 V
Alle Kategorien
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Merten
... >
Schalter und Steckdosen
>
Schalter und Steckdosen: Unterputz
>
Merten System M
Weitere Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
,
Tasterabdeckung
,
Steckdose Australisch
,
Steckdose China
,
Steckdoseneinsatz
,
UP-Steckdose
,
Unterputz-Steckdose
,
Unterputzsteckdose
,
schalterabdeckung
,
Sicherheits-Rasierersteckdose
,
Steckdose
,
Wandsteckdose für Rasierer
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 57,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,16*
€ 68,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zentralplatte für Rasiersteckdose, aktivweiß glänzend, System M
Merten
213625
€ 14,68*
Zubehör
Zentralplatte für Rasiersteckdose, anthrazit, System M
Merten
213514
€ 18,09*
Zubehör
Zentralplatte für Rasiersteckdose, Lotosweiß, System Design
Merten
MEG2109-3435
€ 16,88*
Zubehör
Zentralplatte für Rasiersteckdose, polarweiß glänzend, System M
Merten
213619
€ 14,60*
Zubehör
Zentralplatte für Rasiersteckdose, polarweiß, System M
Merten
213519
€ 14,69*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.