Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippschalter, Wechsel, grün, AGRAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wippschalter, Wechsel, grün, AGRAR
Wippschalter, Wechsel, grün, AGRAR
Wippschalter, Wechsel, grün, AGRAR
Artikel-Nr.:
     C1154-370677
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     370677
EAN/GTIN:
     4011281224654
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Wippenschalter
Beleuchtbar. Mit Schraubklemmen als Verbindungsklemmen nach VDE 0632. Schutzart: IP 55. Zubehör: Glimmlampenanhänger mit integrierter Lampe 396502. Steckfassung E 10 396576. LED-Leuchtmittel E 10 3951xx Ausführung: Wechsel, grün.
Weitere Informationen:
Schaltungsart:
Wechselschalter
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Tastschalter:
nein
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Montageart:
Aufputz
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
grün
RAL-Nummer (ähnlich):
6029
Beleuchtung:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP55
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
16 AX
Rückmeldekontakt:
nein
Anschlussart:
Schraubklemme
Waschmaschinenschalter:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Beleuchtungsfunktion:
beleuchtet wenn eingeschaltet
Beleuchtungsart:
nicht mitgeliefert
Gerätebreite:
68 mm
Gerätehöhe:
90 mm
Gerätetiefe:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Wippschalter, merten wechselschalter 16a, aufputzschalter, merten aufputzschalter, Ausschalter 2-polig, Ausschalter mit Meldeleuchte, Ausschalter mit Signallampe, Doppelwechselschalter, Drehschalter, Drehstromschalter, Dreipoliger Schalter, EIN/AUS-Schalter, Einbau-Ausschalter, Einbauschalter, Einbauschalter für Verteilungen, Einschalter, Gruppenschalter, Hauptschalter, Heizungsnotschalter, Heizungsschalter, Installationsschalter, Jalousieschalter für Verteilungen, Kontroll-Drehschalter, Kontroll-Heizung Notschalter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.