Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wipp-Kontrollschalter, Wechsel, blau, SCHLAGFEST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wipp-Kontrollschalter, Wechsel, blau, SCHLAGFEST
Wipp-Kontrollschalter, Wechsel, blau, SCHLAGFEST
Wipp-Kontrollschalter, Wechsel, blau, SCHLAGFEST
Artikel-Nr.:
     C1154-372675
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     372675
EAN/GTIN:
     4011281225354
Suchbegriffe:
Kontrollschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Wippenschalter
Auch als Aus-Kontrollschalter 1-polig verwendbar. Mit Schraubklemmen als Verbindungsklemmen nach VDE 0632. Lieferumfang: Mit Glimmlampe. Ausführung: Wechsel, blau.
Weitere Informationen:
Schaltungsart:
Wechselschalter
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Tastschalter:
nein
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Montageart:
sonstige
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
blau
RAL-Nummer (ähnlich):
5002
Beleuchtung:
ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP66
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
16 AX
Rückmeldekontakt:
nein
Anschlussart:
Schraubklemme
Waschmaschinenschalter:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Beleuchtungsfunktion:
beleuchtet wenn eingeschaltet
Beleuchtungsart:
LED austauschbar
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
90 mm
Gerätetiefe:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Wippschalter, wippschalter 16a, ausschalter, Schalter, SCHLAGFEST, blau, Wechsel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.